収納ネット_デスク下取付け用

収納ネット_デスク下取付け用 サンワダイレクト 収納ネット_デスク下取付け用 サンワダイレクト 収納ネット_デスク下取付け用 サンワダイレクト 収納ネット_デスク下取付け用 サンワダイレクト 収納ネット_デスク下取付け用 サンワダイレクト 収納ネット_デスク下取付け用 サンワダイレクト 収納ネット_デスク下取付け用 サンワダイレクト 収納ネット_デスク下取付け用 サンワダイレクト

デスク下に取付けてカスタマイズして使うことができる便利なアイテム
使い方を工夫して、色々なモノが設置可能です。
A4サイズのバッグやリュックを置くのに便利です。
クランプ部t2.3mm
粉体塗装

付属品タッピングボルト×2(4×13mm) 材質スチール(粉体塗装)、ナイロンメッシュ 質量(g)257 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×264×460 形態組立出荷 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79823024 100-UDS010
オープン
5,698
6,268 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする