チェア_ゲーミング

チェア_ゲーミング サンワダイレクト チェア_ゲーミング サンワダイレクト チェア_ゲーミング サンワダイレクト チェア_ゲーミング サンワダイレクト チェア_ゲーミング サンワダイレクト チェア_ゲーミング サンワダイレクト チェア_ゲーミング サンワダイレクト チェア_ゲーミング サンワダイレクト

背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
座面ロッキングと背もたれリクライニング機能により、170°のリクライニングが可能。
背面がせり上がってくる機構付きで、背中の負担を軽減。
大型の座面で、あぐらをかく姿勢も可能。
スペシャル可動肘装備、肘部を折り曲げて、ゲーミングや読書に楽な姿勢をとることができます。

付属品六角レンチ 幅(mm)810 ブラック 高さ(mm)1270~1370 奥行(mm)720~755 使用工具手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約550×820 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地PUレザー 背もたれランバーサポート、リクライニング座面横野レバーで任意の角度に調整できるランバーサポート/ハイ 肘掛可動肘(跳ね上げ式) 機能大型キャスター/リクライニング 形態ノックダウン組立式 組立時間30分 座高(mm)485~540 材質(座面)モールドウレタン 座面厚(mm)約100 傾斜角度(°)170 入数1 肘高さ(mm)685(最大740) 生地PUレザー 総耐荷重(kg)100 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約530×500×485(最大540) 脚幅(mm)710 六角レンチ(mm)5(肘用に7mmのレンチも付属) カテゴリーゲーミングチェア 組立人数1 ハンガーなし ランバーサポートあり 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック ヘッドレストなし オットマンなし 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79823505 150-SNCL12 1270~1370
オープン
20,980
23,078 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,500 / 税込 2,750
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする