デスク_カウンター

デスク_カウンター サンワダイレクト デスク_カウンター サンワダイレクト デスク_カウンター サンワダイレクト デスク_カウンター サンワダイレクト デスク_カウンター サンワダイレクト デスク_カウンター サンワダイレクト デスク_カウンター サンワダイレクト デスク_カウンター サンワダイレクト

天然木で作られたキャスター付きデスクです。
幅が広く
ベッド上で使用することもできます。
天板外周には落下防止パネルが付いています。

材質木製 幅(mm)1350 高さ(mm)760 奥行(mm)450 使用工具プラスドライバー キャスターなし フレーム色木目 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)18 組立時間30分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1350×450×760 総耐荷重(kg)30 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1350 天板寸法・奥行(mm)450 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79823198 100-DESKH078
オープン
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,500 / 税込 2,750
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする