デスク_L字型

デスク_L字型 サンワダイレクト デスク_L字型 サンワダイレクト デスク_L字型 サンワダイレクト デスク_L字型 サンワダイレクト デスク_L字型 サンワダイレクト デスク_L字型 サンワダイレクト デスク_L字型 サンワダイレクト デスク_L字型 サンワダイレクト

コンパクトなL字デスクです。
天板は左右に組み換え可能です。使いやすい配置でデスクワークができます。
天板の奥行きは、L字部分以外でも50cmと十分なサイズです。
天板のケーブル口に下にケーブルトレイが付属します。
サイズ:W1200×D500/700×H720mm

材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)1200 木目 高さ(mm)720 奥行(mm)700 使用工具プラスドライバー, 手袋 キャスターなし フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)18 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×700×720 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)700(L字型の変形天板) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79822340 100-DESKH074M
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする