チェア_座椅子_回転式
回転盤が付いているので、座ったまま自由に向きを変えることができる。
パイプに比べ、曲木が中に入っているので、背中をしっかりホールドし、形状が崩れにくい。
重量感があり、安定して座れる。
パイプモデルにありがちな静電気が起こらないので、快適。
付属品クッション
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約420×390
キャスターなし
張地布(ポリエステル)
背もたれロー
肘掛なし
機能回転盤付き
形態組立出荷
材質(座面)ウレタン
入数1
生地布
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約460×400×145(最大約145)
カテゴリー座椅子
内容量1台