曜日別特売

ホイールスポンジ BLACK

ホイールスポンジ BLACK - MOTOWNホイールスポンジ BLACK - MOTOWNホイールスポンジ BLACK - MOTOWN

マイクロファイバーで包んだスポンジ
ホイールの洗浄、拭き上げに最適!
-----------------------------
品番:SY134 / SY135
入数:SY134 1個 / SY135 2個
材質:ポリエステル80% ナイロン20%
サイズ:12×8×2cm

寸法(cm)12×8×2
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79818955SY1341個1
250
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
79818964SY1351セット2
450
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする