シェードポーチ用ウェイト
付属品抑えプレート
材質本体:酸化マグネシウム、プレート:スチール
質量(kg)10.4
色チャコールグレー
容量(L)(本体)目安31
穴数水抜き穴:4箇所
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×40×31
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×38×29
内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
離島 | 1 | お送りできません |