ゲーミングマウスパッド 大型 460×420×4.5mm バランスタイプ クロス ソフトラバー V custom
初動からストッピングまですべての瞬間に最良の滑走を。自分のプレイスタイルにピタッとハマるV customゲーミングマウスパッドです。どんな操作も狙い通りに。思い描いたスピードで、思い描いた場所に止まる。あらゆる要素を兼ね備えた安定感の高いバランスタイプです。
用途
”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。
初動からストッピングまですべての瞬間に最良の滑走を。自分のプレイスタイルにピタッとハマるV customゲーミングマウスパッドです。
どんな操作も狙い通りに。思い描いたスピードで、思い描いた場所に止まる。あらゆる要素を兼ね備えた安定感の高いバランスタイプです。
滑り・止めのバランスが良く、適度な接地面積を実現するトリコット生地を採用。思いのままに滑り、止めたい場所で素直に止めることができます。
ソールにはソフトラバーを採用。抵抗感のないなめらかな滑り心地ながら適度に沈み込むことでトラッキングが安定し、優れたコントロール性能を発揮します。
裏面はデスクにピタッと吸い付く驚異のグリップ力で、激しい動きを繰り返してもズレません。
多くのプレイヤーがゆとりを持って使える460mm×420mmのワイドサイズ。腕がしっかり乗るため縦・横の動きを狭めず、自由なプレイを可能にします。
側面のステッチを固く縫い上げ、サーフェス面より低くすることで乗り上げを防止。激しいプレイを繰り返してもほつれが出にくいよう仕上げました。
平滑面を保つため工場出荷時から一切折り曲げのないフラットパッケージにてお届けします。ヨレや巻きグセを気にせず開封後即プレイが可能。中央から端まで同じ感覚でマウスを動かせます。
仕様表面特性:バランス
材質表面:ポリエステル、裏面:ポリウレタン
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×420×4.5
内容量1個
初動からストッピングまですべての瞬間に最良の滑走を。自分のプレイスタイルにピタッとハマるV customゲーミングマウスパッドです。
どんな操作も狙い通りに。思い描いたスピードで、思い描いた場所に止まる。あらゆる要素を兼ね備えた安定感の高いバランスタイプです。
滑り・止めのバランスが良く、適度な接地面積を実現するトリコット生地を採用。思いのままに滑り、止めたい場所で素直に止めることができます。
ソールにはソフトラバーを採用。抵抗感のないなめらかな滑り心地ながら適度に沈み込むことでトラッキングが安定し、優れたコントロール性能を発揮します。
裏面はデスクにピタッと吸い付く驚異のグリップ力で、激しい動きを繰り返してもズレません。
多くのプレイヤーがゆとりを持って使える460mm×420mmのワイドサイズ。腕がしっかり乗るため縦・横の動きを狭めず、自由なプレイを可能にします。
側面のステッチを固く縫い上げ、サーフェス面より低くすることで乗り上げを防止。激しいプレイを繰り返してもほつれが出にくいよう仕上げました。
平滑面を保つため工場出荷時から一切折り曲げのないフラットパッケージにてお届けします。ヨレや巻きグセを気にせず開封後即プレイが可能。中央から端まで同じ感覚でマウスを動かせます。