曜日別特売

HDMI 1.4 ケーブル ハイスピード 3m 4K 30Hz フルHD 120Hz ARC 【PS5 PS4 Nintendo Switch Xbox 対応】

HDMI 1.4 ケーブル ハイスピード 3m 4K 30Hz フルHD 120Hz ARC 【PS5 PS4 Nintendo Switch Xbox 対応】 - エレコムHDMI 1.4 ケーブル ハイスピード 3m 4K 30Hz フルHD 120Hz ARC 【PS5 PS4 Nintendo Switch Xbox 対応】 - エレコムHDMI 1.4 ケーブル ハイスピード 3m 4K 30Hz フルHD 120Hz ARC 【PS5 PS4 Nintendo Switch Xbox 対応】 - エレコムHDMI 1.4 ケーブル ハイスピード 3m 4K 30Hz フルHD 120Hz ARC 【PS5 PS4 Nintendo Switch Xbox 対応】 - エレコムHDMI 1.4 ケーブル ハイスピード 3m 4K 30Hz フルHD 120Hz ARC 【PS5 PS4 Nintendo Switch Xbox 対応】 - エレコムHDMI 1.4 ケーブル ハイスピード 3m 4K 30Hz フルHD 120Hz ARC 【PS5 PS4 Nintendo Switch Xbox 対応】 - エレコム

最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。PS5(TM)を含むゲーム機の映像信号と音声信号の伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。

用途
最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。HDMI出力端子を搭載したゲーム機などの接続におすすめです。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。
立体感を再現した、臨場感のある3D Full HDの映像に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
コネクター部にもノイズを軽減する金属シェルコネクターを採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック規格イーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品ケーブル長(m)約3※コネクター含まずコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つゲーム機・AV機器などプラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド環境THINK ECOLOGYマーク伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約6.0対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzパッケージ紙箱ケーブルタイプスタンダード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79819050GM-HD14E30BK
2,440
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする