曜日別特売

HDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 2m 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR

HDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 2m 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR - エレコムHDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 2m 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR - エレコムHDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 2m 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR - エレコムHDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 2m 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR - エレコムHDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 2m 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR - エレコムHDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 2m 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR - エレコム

最大8K/60Hzの解像度に対応した、認証済みのウルトラハイスピードHDMI(R)ケーブルです。PS5(TM)を含むゲーム機の映像信号と音声信号の伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。

用途
最大8K/60Hzの解像度に対応した、認証済みのウルトラハイスピードHDMI(R)ケーブルです。HDMI出力端子を搭載したゲーム機などの接続におすすめです。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
eARC対応により、高ビットレート(192kHz/24bit)と、非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応した迫力あるオブジェクトベースオーディオを再生可能です。
最大8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzの解像度に対応しております。
映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、より鮮明な映像を伝送可能にするDynamic HDRに対応しています。
従来のHDR10に比べ、フレームごとにより広い明暗差、色域、コントラストを伝送することができるDolby Vision(R)に対応しています。
ゲームモードVRRに対応することで、可変リフレッシュレートにより、パソコンなどの機器とディスプレイの間で起こるタイムラグやカクつきを最小限に抑え、滑らかな映像伝送を行います。
従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。
著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
コネクター部にもノイズを軽減する金属シェルコネクターを採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック規格ウルトラハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品ケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つゲーム機・AV機器などプラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド環境THINK ECOLOGYマーク伝送速度(Gbps)48ケーブル太さ(mm)約6.0対応解像度最大8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzパッケージ紙箱ケーブルタイプスタンダード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79819059GM-HD21E20BK
4,780
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする