トルネ
パイプ棚フック
パイプ棚の小物掛けに
材質
本体:スチロール樹脂、フック:スチール
高さ(mm)
40
質量(g)
33
連数
1
縦(mm)
11
横(mm)
65
取付け方法
クリップ
内容量
1個(3個)
注意
0.4
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79825675
H-11
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください