おむつ替え台

おむつ替え台 カトージ おむつ替え台 カトージ おむつ替え台 カトージ おむつ替え台 カトージ おむつ替え台 カトージ おむつ替え台 カトージ おむつ替え台 カトージ

日本製のおむつ替え台。安全ベルト付き。脚裏アジャスター付き。

用途赤ちゃんのおむつ替えに。おむつ交換台として。オムツ替え台 おむつ交換台 オムツ交換台 おむつ台 オムツ台 おむつ替え オムツ替え おむつ オムツ 国産 日本製 完成品 ベビー 赤ちゃん 新生児 材質構造部材:天然木(ブナ材)、張り材:ビニールレザー、クッション材:ポリウレタンフォーム、ベルト:ポリエステル、バックル:POM、塗装:ウレタン樹脂塗装 質量(kg)16.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×75×96 適合年齢(歳)2年以内 寸法(幅W×奥行D)(cm)【荷物置き場の内寸】50.2×70.6 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
1202 79856737
1202 79856737
79856737 1202 アイスグリーン (頭部分)50.7×70.1×16.3、(左右)50.7×70.1×11.3
オープン
159,800
175,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79856719 1200 ナチュラル 【クッション部分】(頭部分)50.7×70.1×16.3、(左右)50.7×70.1×11.3
オープン
159,800
175,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79856728 1201 アイスブルー (頭部分)50.7×70.1×16.3、(左右)50.7×70.1×11.3
オープン
159,800
175,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79856746 1203 バニラ (頭部分)50.7×70.1×16.3、(左右)50.7×70.1×11.3
オープン
159,800
175,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする