曜日別特売

耐熱ダクトMD-18

耐熱ダクトMD-18 - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。
使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。

用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。トラスコ品番400-7405材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180呼び径(mm)50呼び径2インチ許容曲げ半径(mm)110外径(mm)54.5内径(mm)51許容圧力(MPa)(常温)0.007RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7986744721114-050-05
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする