アストロプロダクツ アストロプロダクツの 洗車・清掃 アストロプロダクツの 洗車道具 アストロプロダクツの 洗車スポンジ/ブラシ 洗車スポンジ 洗車スポンジ 注文コード ポリウレタン製の洗車用スポンジです。 曲面にも使いやすい適度な硬さと厚みです。 用途洗車用スポンジ トラスコ品番253-6299 材質PUR 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×120×70 危険物の類別非危険物 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2003000002379 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79861628 2003000002379 ¥338 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗車・清掃 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コードレスポリッシャー (バッテリー1個付) Autobahn 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ ホーミィ洗車ブラシ パキン 早川工業 税込¥768 ¥698 バスケットへ 馬毛洗車ブラシ 八ツ矢工業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 洗車ホースリール G-EVO Plus グリーンライフ 税込¥7,579 ¥6,890 バスケットへ 洗車高圧洗浄機G-WASH Plus グリーンライフ 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ マイクロファイバークロスセット SMART 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カー用品 プラウドギア マイクロファイバークロス BIGサイズ プラウド 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 99工房モドシ隊 ホイール鉄粉溶解クリーナー SOFT99 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ プロショップタオル ライトデューティー SCOTT 税込¥648 ¥589 バスケットへ カー用品 プラウドギア マイクロファイバークロス 30枚セット プラウド 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ カー用品 プラウドギア 洗車ブラシ マルチバンド付 プラウド 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ エアブローガン Autobahn 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ エアブローガン Autobahn 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 車用キズ修復ワックス ピカリスト インターベース 税込¥658 ¥598 バスケットへ セイフティノズル Autobahn 税込¥989 ¥899 バスケットへ 強酸性電解水 6658C スリーボンド 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ピュアニッシュジャスト グリーンライフ 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 強力パルスエアーガン JTC 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ カー用品 プラウドギア マイクロファイバークロス 5枚セット プラウド 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ カー用品 プラウドギア マイクロファイバー2WAYスポンジ プラウド 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品洗車・清掃洗車道具洗車スポンジ/ブラシ洗車スポンジ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります 洗車スポンジ 洗車スポンジ(柄付き) 洗車ブラシ(柄付き) 洗車ブラシ(ハンディ) 洗車用ムートングローブ シェアする マイページ 最近見た商品