JCS ハイ・グリップ ステンレス

JCS ハイ・グリップ ステンレス フローバル

バンドに刻印されているBS5315は、英国工業規格BS5315に認定された製品である事を証明しています。
スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
ステンレス材は、SUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
パッケージは、スチールメッキ製がブルー、オールステンレス製がグリーンのカラーで統一されており、識別しやすくなっています。

用途庭や住宅、実験室・工場施設などにおける様々なホースの固定に。 トラスコ品番825-8161 材質バンド:SUS304、ハウジング:SUS304、スクリュー:SUS304 厚さ(mm)0.9 最小径(Φmm)35 バンド幅(mm)13 ボルト(mm)6角:7 サイズ(Φmm)35~50 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79859756 JCS-SUS304-2A
770
569
626 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする