ミニグリースガン
小型で片手で操作できるので、作業性がよいハンドグリスガンです。
カップ下にある穴から、棒状の物で底板を押し、レバーをポンピングすると、細い糸状のグリスが出てきます。
カップ内にグリスを入れるので、ゴミの混入がなく、使いたい分量を取り出せます。
トラスコ品番254-5779
寸法(mm)カップ:38×100
容量(mL)90
質量(g)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×43×145
ノズル内径(Φmm)Φ0.5
危険物の類別非危険物
内容量1個
小型で片手で操作できるので、作業性がよいハンドグリスガンです。
カップ下にある穴から、棒状の物で底板を押し、レバーをポンピングすると、細い糸状のグリスが出てきます。
カップ内にグリスを入れるので、ゴミの混入がなく、使いたい分量を取り出せます。