DC18V 2.0Ah リチウムイオンバッテリー

DC18V 2.0Ah リチウムイオンバッテリー アストロプロダクツ DC18V 2.0Ah リチウムイオンバッテリー アストロプロダクツ DC18V 2.0Ah リチウムイオンバッテリー アストロプロダクツ

EVO18シリーズ専用バッテリーです。
充電中にバッテリーの温度が50℃±5℃以上になった場合、入力電源を遮断して、バッテリーを保護します。

付属品バッテリー残量インジケーターランプ付 トラスコ品番253-1702 材質PA 材質(本体)PA(ポリアミド) 質量(g)約385 出力電圧DC18V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×45 使用電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2 保証期間6 使用環境温度(℃)0~40 保護機能過放電防止、過電圧保護、過電流保護、温度保護 充電時間(時間)約1 内容量1個
注意
※専用充電器は別売です。
※専用充電器以外で充電しないでください。
※1ヶ月以上の長期保管する場合は、バッテリーの残量を、半分程度保った状態で保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79862739 2026000011233
オープン
5,398
5,938 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする