吸塵式エアダブルアクションサンダー
研ぎ粉などの粉塵を吸塵しながら研磨できる、パッドがランダムに回転する、ダブルアクションタイプのエアサンダーです。
シングルアクションに比べ、削りムラが少なく、パテ研ぎなどの研磨作業に適しています。
面ファスナー式パッドにより、ペーパーやバフの交換が簡単に行えます。
レギュレーターにより、回転数を調節することができます。
付属品Φ125mmパッド×1、回り止め用レンチ×1、R1/4エアプラグ×1、吸塵ホース×1、吸塵袋×1
トラスコ品番253-9504
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)125
内容量1個