ミニスクレーパー2個入り

ミニスクレーパー2個入り アストロプロダクツ

スチールブレード用、プラスチックブレード用、2つのスクレーパーのセットです。
ブレードは交換式です。
手に収まるコンパクトボディです。
ガスケット、ステッカー、塗装、のり剥がしなどに使用できます。
プラスチックブレードは、スチールブレードに比べ、対象物に傷を付けにくくなっています。

トラスコ品番252-5296 取付可能対象AP10PCスクレーパースペアブレード(2026000007687)、AP10PCプラスチックスクレーパー(2026000007823)、APミニプラスチックスクレーパー用スペアブレード25枚入り(2011000011642) 質量(g)10(ブレード含む) 本体寸法(mm)L51×W41×T7(ブレード含む) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79874955 2011000011635
494
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする