ミニプラスチックスクレーパー

ミニプラスチックスクレーパー アストロプロダクツ

ブレード交換式のスクレーパーです。
手に収まるコンパクトボディです。
本体内にブレードを最大で2枚収納することができます。
ステッカー、のり剥がしなどに使用できます。
スチールブレードに比べ、対象物に傷を付けにくくなっています。

付属品プラスチックブレード×2 トラスコ品番254-5780 質量(g)15(ブレード含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×40×12(ブレード含む) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79862389 2011000011628
378
229
252 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする