ノータッチ式ディスペンサー”UD-6600F-SS”
ノータッチで衛生的です。
シンプルで高級感のあるディスペンサーです。
電源は充電式、コンパクトなデザインで、場所を選ばず置くことが可能です。
LEDがディスペンサーの電池残量をお知らせします。
ハンドソープの吐出量はボタン操作で1mlか2mlの選択ができます。
液剤がなくなったら専用液剤(別売)をボトルに補充してください。
本体が汚れても防水仕様なので水洗いが可能です。
用途毎日の手洗いに。
付属品USB充電ケーブル、USB充電器ACアダプタ
トラスコ品番208-3427
材質本体:ステンレス、フタ:ABS、ボトル:PET、キャップ:PP
幅(mm)193
色シルバー
容量(mL)400
高さ(mm)245
奥行(mm)114
電源リチウムイオン充電池(USB充電)
タンク容量(mL)400
吐出量(mL/回)約1または2
内容量1台