曜日別特売

マグネットポケット

マグネットポケット - ライフナビマグネットポケット - ライフナビマグネットポケット - ライフナビ

マグネットで簡単に取り付けられるキッチン収納です。
ラップやアルミホイルなど、長さのあるものもスッキリと整理することができます。
便利なフック付で調理器具やふきん、輪ゴムなどを掛けられます。
中身を隠せる、清潔なホワイトカラーです。
お手入れのしやすいプラスチック製です。

用途ラップやアルミホイルに。トラスコ品番397-4285材質ポリプロピレンホワイト外寸法・高さ(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)230外寸法・間口(mm)97内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79840549245416
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする