樹脂製物置”ホームロッカー”(上下シャッタータイプ)
狭いスペースでの使用に最適なホームロッカーです。
盗難防止に、市販の南京錠が使えます。(40mmタイプ)
シャッターは真空成型を採用しているので、スムーズに開閉できます。
用途狭いスペースでの使用に最適な収納庫です。
トラスコ品番406-0130
材質本体・シューズラック:ポリプロピレン(PP)、シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ:ステンレス、フック:ABS樹脂、カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)
色ブラック/グレー
高さ(mm)1360
奥行(mm)550
間口(mm)610
全幅(mm)5345
耐荷重(kg)底板1枚あたり15
棚板数(枚)可動1
床面積(m2)0.34
外寸法・高さ(mm)1360
外寸法・奥行(mm)560
開口幅(mm)5275
折りたたみ時幅(mm)320×2
外寸法・間口(mm)610
有効内寸法・間口(mm)550
有効内寸法・奥行(mm)450
有効内寸法・高さ(mm)1260
内容量1台
注意
※ホームロッカーHL-850、HL-1300、HL-1500は、上下開きシャッター、ホームロッカーHL-1800Fは、横開きシャッターです。※組み立て式です。
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79840470 | HL-1300STV-B/G | 40463981 | HL-1300STV |
![]() |
ホームロッカー | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥22,980 税込¥25,278 | 注文コードが変更になりました |