ニトリル防寒フレックス手袋

ニトリル防寒フレックス手袋 おたふく手袋 ニトリル防寒フレックス手袋 おたふく手袋

発泡ニトリルコーティングパイル編み厚手で、本格的な保温性能があります。
ニトリルゴムコーティングを発泡仕様にすることで、耐久性・耐摩耗性に加えて柔らかさを両立しました。
インナーはシームレスになっており、柔らかな握りとフィット性・長時間の保温性を有しています。
視認性の高いイエローです。

用途寒冷地での作業などに。 材質内側:アクリル、ポリエステル、外側:ニトリルゴム 厚さ(mm)0 イエロー 内容量1双
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79840034 A-213-LL 239-1368 LL 26 9.5 23.5
1,462
 
 
取扱い終了
79840016 A-213-M 239-1369 M 24 8.5 21.5
1,464
 
 
取扱い終了
79840025 A-213-L 239-1370 L 25 9 22.5
1,464
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする