アラム
ARAMEC PPチューブ
主原料がポリプロピレンの柔軟性があるチューブです。
滅菌済み輸液セット基準6.1溶出物試験に適合しています。(医療基準には合致していますが、医療用として使用しないで下さい。)
用途
研究開発・分析や機械配管など。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
透明
全長(m)
20
内容量
1巻
注意
※最高使用圧力は、PP-4×6×20Mの参考値で、保証値ではありません。
全11種類を絞り込む
外径(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
15
内径(mm)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79841179
PP-10X13X20M
818-6750
13
10
¥
7,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841188
PP-12X15X20M
818-6751
15
12
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841197
PP-1X3X20M
818-6741
3
1
¥
1,050
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841206
PP-2X4X20M
818-6742
4
2
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841215
PP-3X5X20M
818-6743
5
3
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
79841224
PP-4X6X20M
818-6744
6
4
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841240
PP-5X7X20M
818-6745
7
5
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841249
PP-6X8X20M
818-6746
8
6
¥
3,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
79841258
PP-7X10X20M
818-6747
10
7
¥
5,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841267
PP-8X11X20M
818-6748
11
8
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841276
PP-9X12X20M
818-6749
12
9
¥
6,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください