下地補強金具 下地一発 Eタイプ

下地補強金具 下地一発 Eタイプ - ダンドリビス下地補強金具 下地一発 Eタイプ - ダンドリビス
(1件のレビュー)

下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。
Eタイプは天井への取り付けに特化したタイプです。

トラスコ品番423-2407材質本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄厚さ(mm)12高さ(mm)最大20.5最大奥行(mm)21.5横(mm)70内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79846614K-STXE12-KX
5,400
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 天井下地入れ工事
建設業・工事業

便利で工事もスムーズに行え助かりました
今後も利用したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする