ポータブルフロアジャッキ用ゴムパッド

ポータブルフロアジャッキ用ゴムパッド アストロプロダクツ

「2006000001298 AP 2.0TON ポータブルフロアジャッキ」専用のゴムパッドです。

用途摩耗や破損したゴムパッドの交換用。 トラスコ品番254-8974 取付可能対象AP 2.0TON ポータブルフロアジャッキ(2006000001298) 材質ゴム 質量(g)約250 溝幅(mm)8~10(テーパー形状) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×37 溝深さ(mm)13 底径(Φmm)【受皿適用径】49 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79839255 2026000010847
1,344
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする