ワイヤーブラシ ステンレス

ワイヤーブラシ ステンレス アストロプロダクツ ワイヤーブラシ ステンレス アストロプロダクツ

金属表面の錆を取る研磨能力が高いステンレス製のブラシです。

用途錆取り用に。 線径(Φmm)0.2 柄の形状曲り 毛材ステンレス 材質(ハンドル)スチール 内容量1本
注意
※本来の目的以外では使用しないで下さい。
※作業時は保護めがねを着用して下さい。
※素材に傷が残ることがあります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
全長(mm)
植付(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79843884 2011000011925 254-8959 215 ストレート 60
680
419
461 (税込)
当日出荷
79843900 2011000011932 252-8503 230 先曲り 80
716
439
483 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする