マグネット爪付メジャー

マグネット爪付メジャー アストロプロダクツ マグネット爪付メジャー アストロプロダクツ マグネット爪付メジャー アストロプロダクツ

長さ測定に使用する自動巻取り型のメジャーです。
テープ先端にマグネットが付いているので、爪が掛けにくい鉄板や鉄骨にも、密着させることができます。
爪の厚さによる測定誤差を補正できるように、爪は可動式です。
フルロックと簡易ロック機能により、テープを送り出した途中で保持することができます。
本体は、落下の衝撃から守るラバーケースで保護されています。
携帯に便利なベルトフックと、ストラップ付きです。

トラスコ品番254-1065 質量(g)260 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5 最小目盛(mm)1 測定範囲(m)0~5 測定誤差±1.5mm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79838555 2001000009503
1,684
999
1,099 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする