マルチユースツールトレー

マルチユースツールトレー アストロプロダクツ マルチユースツールトレー アストロプロダクツ マルチユースツールトレー アストロプロダクツ マルチユースツールトレー アストロプロダクツ
(1件のレビュー)

小物が収納しやすいよう、4つに区切られたトレーの3個セットです。
持ち運び用の取っ手が付いているので、場所を選ばず使用できます。
3個は重ねて、外れないようロックすることができます。

トラスコ品番253-9557 材質PP 寸法(Φ×高さH)(mm)275×135 入数3 トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×100×75 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79852214 2003000004137
2,364
1,398
1,538 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
79852214
2024-12-13
用途:
電気工事
建設業・工事業

収納時は 重ねてコンパクトに収納 軽い部品は 入ったまま重ねてロックで落ちない 最高のパートナーだと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする