アストロプロダクツ アストロプロダクツの 制御機器 アストロプロダクツの 電源(制御機器) アストロプロダクツの 遮断 ミニオートヒューズセット ミニオートヒューズセット 注文コード 79852230 注文コード 79852230 注文コード 79852230 付属品専用ケース×1 トラスコ品番214-9523 セット内容2A(グレー)×10、3A(紫)×10、4A(ピンク)×10、5A(オレンジ)×10、7.5A(ブラウン)×10、10A(赤)×10、15A(青)×10、20A(黄)×10、25A(クリア)×10、30A(緑)×10 本体サイズ(mm)W12×H16 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2005000004421 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79852230 2005000004421 ¥3,046 ¥1,898 ¥1,898 ¥2,088 (税込) 翌日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 遮断 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 限流ヒューズ付高圧気中開閉器 エナジーサポート 税込¥604,780~ ¥549,800~ 限流ヒューズ付高圧気中開閉器 エナジーサポート 税込¥107,778 ¥97,980 バスケットへ 情報盤 収納 ADタイプ Abaniact(アバニアクト) 税込¥38,478~ ¥34,980~ GE-CXPHプラグインユニット付漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 限流ヒューズ付高圧気中開閉器 エナジーサポート 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ 限流ヒューズ付高圧気中開閉器 エナジーサポート 税込¥96,778 ¥87,980 バスケットへ PT用限流ヒューズ エナジーサポート 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 密閉型低圧引込みヒューズ 富士商 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 限流ヒューズ(金具付) エナジーサポート 税込¥18,678~ ¥16,980~ 20A/2極カバースイッチ(爪付ヒューズ用) エスコ 税込¥1,648~ ¥1,498~ AbaniactHUB Abaniact(アバニアクト) 税込¥21,978~ ¥19,980~ マリンヒューズ マリンテック 税込¥945 ¥859 PC-6用 ヒューズ筒 50A エナジーサポート 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 税込¥101,178 ¥91,980 バスケットへ 限流ヒューズ付高圧気中開閉器 エナジーサポート 税込¥835,780~ ¥759,800~ 分電盤用遮断器 ロックカバー 日立産機システム 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 電話回線用避雷器 SHODEN 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 限流ヒューズ エナジーサポート 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ 限流ヒューズ付高圧気中開閉器 エナジーサポート 税込¥85,778~ ¥77,980~ 情報盤 収納&外置き ATXタイプ Abaniact(アバニアクト) 税込¥208,780~ ¥189,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電源(制御機器)遮断ヒューズヒューズホルダ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります ガラス管ヒューズ 限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズホルダ ヒューズその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品