ウエストポーチ

ウエストポーチ アストロプロダクツ

ジッパーや面ファスナーが付いた複数のポケットにより、小物を小分けに収納できるポーチです。
ベルトに通してウェストポーチとして使用できる他、ショルダーベルトが付属しているので、肩掛けのポーチとしても使用できます。

付属品ショルダーベルト×1 トラスコ品番252-5223 外寸法・幅(mm)130 外寸法・高さ(mm)180 外寸法・奥行(mm)60 内容量1個
注意
※繊維製品のため多少寸法誤差がありますので、ご了承ください。
※過度に重い物を収納すると、破損する恐れがあります。
※防水、防滴仕様ではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79839325 2003000008074
2,194
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする