こんなお得な商品も!

ジャッキスタンド 3t
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
(478)
車輌をジャッキアップした後の保持に使用する、耐荷重3tのリジットラック、ラチェットタイプです。
車の掛ける位置までサドルを引き上げるだけで、高さを設定でき、ロックピンにより不意の落下を防止します。
使用後は、ロックピンを抜き、サイドのハンドルを引き上げるだけで、最低位まで簡単に戻すことができます。
トラスコ品番252-8597
寸法(幅W×奥行D)(mm)サドル:89×26(ゴムパッド非装着時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×175×295(ゴムパッド装着時)
最高位(mm)420(ゴムパッド非装着時)
最低位(mm)275(ゴムパッド非装着時)
耐荷重(t)3(2脚)
内容量1セット(2脚)