リチウムイオンバッテリー

リチウムイオンバッテリー アストロプロダクツ

AP DC10.8Vシリーズ専用のリチウムイオンバッテリーです。
軽量でコンパクトなリチウムイオンバッテリーを採用しています。

トラスコ品番398-1064 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×53×86 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)DC10.8 使用環境温度(℃)充電時10~40 保護機能過放電防止、過電圧保護、過電流保護、短絡保護、温度保護 充電時間(時間)約1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79839544 2026000011639
オープン
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする