充電式 ホビールーター

充電式 ホビールーター アストロプロダクツ

小型軽量な充電式のルーターです。
電源が不要なため、場所を問わず使用できます。
握りやすく作業性のよいペン形状なので、模型工作や小さなプラスチック部品、小型部品などの細かな研磨研削作業に適しています。
作業に合わせて、回転速度を3段階で調節可能です。
砥石とダイヤモンドビットが付属しています。

付属品USB充電ケーブル×1、ツリー型砥石×1、円柱型砥石×1、ボール型ダイヤモンドビット×1 トラスコ品番252-6940 質量(g)92(コード含む) 電圧(V)3.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000(低速)、9000(中速)、14000(高速) 機能過負荷保護機能、過充電保護機能、過放電保護機能、3段階速度切替機能 バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー コレットサイズ(mm)Φ2.35 長さL×直径(mm×Φmm)146×31(最大外径) 充電時間(時間)約2 ケーブル長(mm)USB充電:約590 バッテリー容量(mAh)600 定格使用時間(分)15 使用可能時間(分間)約80 内容量1台
注意
※作業するときは、必ず保護メガネ(ゴーグル)、防塵マスクを着用してください。
※軍手などのだぶつきのある手袋や作業手袋(グローブ)を装着していると、巻き込まれる恐れがあるので、使用するときは各種手袋(グローブ)を装着しないでください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79840865 2005000006890
3,892
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする