バイシクルチェーンツール

バイシクルチェーンツール アストロプロダクツ バイシクルチェーンツール アストロプロダクツ

自転車用チェーンのカットとピンの挿入が可能な、自転車用のチェーンツールです。
コンパクトで、携帯性に優れています。

付属品予備ピン×1 トラスコ品番217-0325 ハンドル長さ(mm)70 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×20×88(ハンドル含まず) 適合チェーン6~11段(HG/UG/VG)対応 内容量1個
注意
※チェーンの状態や状況によっては、本製品を使用することができない場合があります。
※チェーンを確認しながらゆっくり慎重に作業を行ってください。
※無理に使用するとピンが破損する恐れがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79839404 2007000014110
2,570
1,698
1,868 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする