大口袋用クリップ

大口袋用クリップ TRUSCO 大口袋用クリップ TRUSCO

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。
耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
少しの歪みは熱湯で元に戻ります。

用途幅広・薄手の袋留め用として。 トラスコ品番470-6910 材質ポリアミド(PA66) 長さ(mm)262 厚さ(mm)11 タイプ薄手袋用 有効長(mm)220 縦(mm)262 横(mm)40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79837505 TWC220-RD
2,320
1,998
2,198 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする