使い捨てビニール手袋(100枚入)

使い捨てビニール手袋(100枚入) - TRUSCO使い捨てビニール手袋(100枚入) - TRUSCO使い捨てビニール手袋(100枚入) - TRUSCO

粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。

用途
清掃作業、塗装作業。
精密機械工業。
全長(cm)23クリア材質塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なし内容量1箱
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
トラスコ品番
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79846657PVC-1008SS0.08246-02027.117
800
599
659(税込)
当日出荷
79846666PVC-1008MM0.08246-0201819
800
599
659(税込)
当日出荷
79846675PVC-1008LL0.08246-02008.821
800
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする