ミニ折りたたみコンテナ

ミニ折りたたみコンテナ KTC ミニ折りたたみコンテナ KTC

ちっちゃくてもカッコいい手のひらサイズのミニ折りたたみコンテナです。
インテリアとして楽しんでいただくのに最適なサイズです。
デスクでの小物の収納にも活用していただけます。
文房具や充電ケーブル、はがきやお菓子などまとめて置いておきたいものを収納しておくのに非常に便利です。

用途
インテリアとして。
小物の収納に。
材質ポリプロピレン(PP) レッド フタの有無あり 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
容量(L)
折りたたみ時高さ(mm)
有効内寸法・間口(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79835159 YG-261 566-9422 奥行:122、間口:177、高さ:111 1.5 31 164
1,500
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
79835150 YG-260 566-9420 奥行:88、間口:122、高さ:94 0.7 27 112
1,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする