アストロプロダクツ アストロプロダクツの 研磨材 アストロプロダクツの 研磨ブラシ(グラインダー用) アストロプロダクツの ホイールブラシ ワイヤーブラシ 真鍮 ワイヤーブラシ 真鍮 注文コード 79843909 注文コード 79843918 素材に傷をつけることが少ない真鍮製のブラシで、線径0.2mmの曲がりにくい太いワイヤを使用しています。 線径(Φmm)0.2 柄の形状曲り 毛材真鍮 材質(ハンドル)スチール 内容量1本 注意 ※本来の目的以外では使用しないで下さい。 ※作業時は保護めがねを着用して下さい。 ※素材に傷が残ることがあります お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2011000011949 2011000011956 トラスコ品番 選択解除 252-6974252-8524 全長(mm) 選択解除 215230 ヘッド形状 選択解除 ストレート先曲り 植付(mm) 選択解除 6080 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79843909 2011000011949 252-6974 215 ストレート 60 ¥850 取扱い終了 79843918 2011000011956 252-8524 230 先曲り 80 ¥900 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研磨材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 飛騨の匠 日本レヂボン 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 建工快速 ホイルブラシ 鋼線ヒネリ 100mm 錦 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬) 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ 電動工具用カップ型ブラシ バンロープ 高島産業 税込¥3,078~ ¥2,798~ グリーンブラシ5SET(パット台・3ッ爪プレート付) ミヤキ 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ ダイヤブラシ大(150cm) ミヤキ 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ ダイヤブラシ5SET(パット台・4ッ爪プレート付) ミヤキ 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ ダイヤブラシ5SET(パット台・3ッ爪プレート付) ミヤキ 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ 建工快速 ホイルブラシ ステンヒネリ 100mm 錦 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ 建工快速 ホイルブラシ ステンレス 100mm 錦 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ エンドレスベルト ベルスター研磨材工業 税込¥2,858~ ¥2,598~ (13) 切断砥石 両面補強 東安 税込¥945 ¥859 バスケットへ 丸ノコ用チップソー 京セラ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ サンディングペーパー 京セラ 税込¥549 ¥499 バスケットへ スムーズペーパー(マジック式) 京セラ 税込¥1,208~ ¥1,098~ プラモのためのガラスヤスリ ミネシマ 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ 飛騨の匠 オセット 日本レヂボン 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ サンディングペーパー 京セラ 税込¥549 ¥499 バスケットへ サンディングペーパー 京セラ 税込¥549 ¥499 バスケットへ 切断砥石 ラフトン 富士製砥(高速電機) 税込¥17,578~ ¥15,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材研磨ブラシ(グラインダー用)ホイールブラシ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります ホイールブラシ カップブラシ ベベルブラシ シェアする マイページ 最近見た商品