ノズルクリーニングブラシ 5本セット

ノズルクリーニングブラシ 5本セット アストロプロダクツ

スプレーガンのノズルなど、小さな穴の清掃に便利なブラシです。
対象物を傷付けにくいナイロン製ブラシです。
使用箇所に応じて、5つのサイズから選択できます。

トラスコ品番253-0160 材質ブラシ:ナイロン、シャフト:スチール 寸法(mm)【全長×軸径】100×Φ0.8(ブラシΦ2)、100×Φ1.2(ブラシΦ3)、100×Φ1.3(ブラシΦ4)、100×Φ1.5(ブラシΦ5・Φ6) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79852300 2007000012963
1,296
768
845 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする