マグネット 面ファスナーホルダー
ベルトタイプの面ファスナーが付いた、マグネットホルダーです。
ベルトタイプなので、固定する物に合わせて、サイズを調節できます。
ハンドライトを固定することで、簡易的なスタンドとして使用できます。
キャビネットやワゴンの側面に取り付けることで、様々な工具の収納としても使用できます。
トラスコ品番253-6295
径(Φmm)マグネット径:50、適用径:20~50
ベルト長さ(mm)200
耐荷重(kg)3
マグネット1
内容量1個
ベルトタイプの面ファスナーが付いた、マグネットホルダーです。
ベルトタイプなので、固定する物に合わせて、サイズを調節できます。
ハンドライトを固定することで、簡易的なスタンドとして使用できます。
キャビネットやワゴンの側面に取り付けることで、様々な工具の収納としても使用できます。