曜日別特売

アルソフト手指消毒L

アルソフト手指消毒L - SARAYA(サラヤ)

高濃度アルコール80vol%でしっかり消毒、手肌にもやさしいこだわり設計です。
手に取る時はジェルで、擦り込む時にはリキッドに変化します。
手のひらでさらっととろける独自のうるさら処方で、繰り返し使ってもべたつかない新感覚の手指消毒ローションです。

用途手指消毒用速乾性アルコールローション。トラスコ品番350-7833材質主成分:エタノール、グリセリン、容器(ボトル・袋):PE、ポンプ:PP幅(mm)120容量(mL)5000高さ(mm)284奥行(mm)230容量(L)5繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7984204642476
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする