曜日別特売

バッテリーターミナルクリーナー

バッテリーターミナルクリーナー - アストロプロダクツ

バッテリー端子の腐食を取り除く、ターミナルクリーナーです。
バッテリー端子に被せて回すだけで、手を汚さず簡単にクリーニングできます。
差し替えることでブラシになり、車輌側のターミナルのクリーニングに使用します。
B端子、D端子のバッテリーに対応します。

トラスコ品番253-7941材質プラスチック(本体)、スチール(ワイヤー)適合端子B端子、D端子内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798389142007000001875
1,002
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする