TRUSCO
ミニボールバルブ(外×内ねじ型)
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。
ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。
ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途
コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用
材質
本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム
高さ(mm)
23
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)
0.98
最高使用圧力(MPa)
0.98
ハンドル長さ(mm)
40
使用流体
水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
560-3199
560-3201
560-3202
560-3203
560-3204
560-3205
560-3206
560-3207
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径D1
接続口径D2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79837986
MFT11
560-3207
R1/8
Rc1/8
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
79837995
MFT22
560-3203
R1/4
Rc1/4
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
79838004
MFT33
560-3201
R3/8
Rc3/8
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
79838020
MFG11
560-3199
R1/8
G1/8
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79838029
MFG21
560-3205
R1/4
G1/8
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79838038
MFG22
560-3202
R1/4
G1/4
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79838047
MFG32
560-3206
R3/8
G1/4
¥
1,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79838056
MFG33
560-3204
R3/8
G3/8
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材