TRUSCO
ミニボールバルブ(ドレン型)
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。
ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。
ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途
コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用
材質
本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム
高さ(mm)
23
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)
0.98
最高使用圧力(MPa)
0.98
ハンドル長さ(mm)
40
使用流体
水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続口径D2
12mm
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径D1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79838187
MD112
560-3217
R1/8
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79838196
MD212
557-9377
R1/4
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
79838205
MD312
557-9375
R3/8
¥
1,760
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材