両路開放型カップリング”クイックカップリングTS”(めねじ取付用ソケット・真鍮製)
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。
ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
用途
油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管などに。
化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管などに。
トラスコ品番353-0235
材質本体:真鍮(C3604)、バルブパッキン:フッ素ゴム(FPM)
最高使用圧力(MPa)4.5
常用圧力(MPa)TS-2~TS-4まで5.0(7.5)、TS-6~TS-8まで3.0(4.5)
使用流体空気・水・作動油
相手側取付サイズRc1
内容量1個
化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管などに。
注意
※呼び径が異なると、ソケットとプラグの連結はできませんので注意してください。※呼び径が大きくなると、耐圧力は低くなりますので、ご使用の際は注意してください。