TACダクトEE

TACダクトEE - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。

用途
室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
伝って流れる程度の排水に。
材質軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
許容曲げ半径(mm)
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7984306021107-032-50388-82685032以上(常温)0.632.4
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
7984307821107-050-30388-82543050以上(常温)0.550.6
オープン
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
7984306921107-038-50388-82435038以上(常温)0.637.3
オープン
56,980
62,678(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする