ワークライト
明るくワイドに照らすCOBを搭載した、ハンドタイプのLEDワークライトです。
COBは、従来LEDの「点」発光とは違う「面」発光で、ムラなく広範囲を明るく照らすLEDです。
背面には、収納式の吊り下げ用フックとマグネットが付いています。
トラスコ品番254-1126
材質ABS
幅(mm)35
高さ(mm)220
奥行(mm)60
光源色色COB×2
明るさ(Lm)300
内容量1個
明るくワイドに照らすCOBを搭載した、ハンドタイプのLEDワークライトです。
COBは、従来LEDの「点」発光とは違う「面」発光で、ムラなく広範囲を明るく照らすLEDです。
背面には、収納式の吊り下げ用フックとマグネットが付いています。