タイミングライト

タイミングライト アストロプロダクツ タイミングライト アストロプロダクツ タイミングライト アストロプロダクツ タイミングライト アストロプロダクツ タイミングライト アストロプロダクツ タイミングライト アストロプロダクツ タイミングライト アストロプロダクツ タイミングライト アストロプロダクツ

電源はバッテリーではなく乾電池ですので、DC12V車の他、DC6V車にも使用できます。
ライトボタンを押すと作業灯としても使用できます。

用途プラグ点火タイミング測定専用工具 仕様DC6V/DC18Vガソリン車で使用可能 トラスコ品番254-4225 幅(mm)Φ52 全長(mm)250(コード・クランプ含まず) ブラック 電源単1乾電池×2(別売) コード長さ(m)1.35(クランプ含む) 内容量1個
注意
※ダイレクトイグニッション車、ディーゼルエンジン車には使用できません。
※回転しているファンやベルトにコードが巻き込まれないよう、取り回しに注意してください。
※防滴・防水仕様ではありません。雨降りや水中では使用しないでください。
※人や動物、走行中の車輌などに直接照射しないでください。
※単1乾電池は付属されていません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79861269 82274211009
11,032
6,598
7,258 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする